Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageblock SK40 Alu.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832877
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832877
EAN/GTIN:
     4015448635130
Suchbegriffe:
Montagesystem Werkzeugaufnahme
Werkzeugmontagegerät
montagesystem werkzeugaufnahme

Montageblock SK40 Alu.PROMAT

aus Aluminium · zur sicheren und einfachen Montage/ Demontage von Werkzeugaufnahmen mit Steilkegel in horizontaler und vertikaler Position · stabile und problemlose Montage auf der Werkbank · mit Sicherungsschraube zur Sicherung der Werkzeugaufnahme gegen Herausfallen bei horizontaler Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 60mm · Länge: 160mm · Material: Aluminium · Höhe: 100mm
Weitere Informationen:
Aufnahme:
SK40
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Montageblock, Montageblöcke, Montagehilfen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832878
ab € 90,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.