Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegeldorn MK3xB18 geh.u.geschl.Gesamt-L.139mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832338
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832338
EAN/GTIN:
     4015448406822
Suchbegriffe:
Kegeldorn mit Morsekegelschaft
kegeldorn mit morsekegelschaft mk3
kegeldorn mit morsekegelschaft

Kegeldorn MK3xB18 geh.u.geschl.Gesamt-L.139mm PROMAT

mit Bohrfutterkegel DIN 238 · ganz gehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohr- und Drehmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
Außenkegel:
MK3
Bohrfutterkegel:
B18
Gesamtlänge:
139 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kegeldorn, Kegeldorne, konisch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832336
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000832337
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.