Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät f.Backen-B.160/180mm f.PROMAT m.Vierlochbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830368
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830368
EAN/GTIN:
     4015448512080
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Höhenverstellgerät f.Backen-B.160/180mm f.PROMAT m.Vierlochbefestigung

mit Gasdruckfeder · zur Höhenverstellung eines aufgeschraubten Schraubstockes · die eingebaute Gasdruckfeder ermöglicht ein stufenloses Verstellen des Gerätes · um 360° drehbar, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Einstellung möglich · die Säule wird nach Einstellung durch einen Spannhebel sicher arretiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: um 360° drehbar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
160 / 180 mm
für Schraubstock:
PROMAT mit Vierlochbefestigung
Marke:
PROMAT
Verstellbereich:
max. 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Höhenverstellgeräte, Schraubstockzubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830366
ab € 124,03*
Ähnlich
PROMAT
4000830367
ab € 124,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.