Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät f.Backen-B.120mm f.PROMAT m.Vierlochbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830366
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830366
EAN/GTIN:
     4015448512066
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Höhenverstellgerät f.Backen-B.120mm f.PROMAT m.Vierlochbefestigung

mit Gasdruckfeder · zur Höhenverstellung eines aufgeschraubten Schraubstockes · die eingebaute Gasdruckfeder ermöglicht ein stufenloses Verstellen des Gerätes · um 360° drehbar, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Einstellung möglich · die Säule wird nach Einstellung durch einen Spannhebel sicher arretiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: um 360° drehbar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
120 mm
für Schraubstock:
PROMAT mit Vierlochbefestigung
Marke:
PROMAT
Verstellbereich:
max. 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Höhenverstellgeräte, Schraubstockzubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830367
ab € 124,98*
Ähnlich
PROMAT
4000830368
ab € 124,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.