Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3+E 6,3 SWF L.65mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829623
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829623
EAN/GTIN:
     4015448556626
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bithalter

Bithalter 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3+E 6,3 SWF L.65mm PROMAT

mit Edelstahlhülse und Schnellwechselfutter · ein Vorschieben der Spannhülse löst die Arretierung und ermöglicht einen blitzschnellen Werkzeugwechsel · Bit-Halter verriegelt beim Einsetzen des Bits automatisch Besondere Produktvorteile: · für Bits mit Antrieb C6,3 und E6,3 · auch für lange Bits sowie Doppelbits und alle anderen Werkzeuge mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Schnellwechselfutter
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3 + E 6,3
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.