Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829180 1/4 Zoll 8mm L.25mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000829180
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829180
EAN/GTIN:
     4015448422037
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
innensechskant-bit 25mm 1/4

Bit P829180 1/4 Zoll 8mm L.25mm PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Größe:
8 mm
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829180
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 1/4, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
294
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,27*
€ 0,40*
2 Tage
438
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,40*
3 Tage
315
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,41*
4 Tage
420
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,296*
€ 0,436*
1 Tag
420
210
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3469*
€ 0,4574*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829182
ab € 0,24*
Ähnlich
PROMAT
4000829183
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000829184
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000829186
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829187
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829189
ab € 0,20*
Ähnlich
k.A.
4000829188
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.