| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000827159 Herst.-Nr.: 4000827159 EAN/GTIN: 4015448735892 |
| |
|
| | |
| Sechskantsteckschlüssel SW 13mm Klingen-L.125mm Gesamt-L.250mm 3K-Griff PROMAT mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte · DIN 3125 / ISO 2725 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: mattverchromt · Bohrungstiefe: 26mm · Klinge: Rundklinge · Material: Spezialstahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 250 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | 3-Komponentengriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel 13mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel softfinish, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel mit Griff, Sechskantsteckschlüssel mit Heft, Steckschlüssel, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Heft |
| | |
| |