Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.T 20 Klingen-L.100mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827097
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827097
EAN/GTIN:
     4015448735557
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Schraubendreher Gr.T 20 Klingen-L.100mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827096
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000827098
ab € 2,10*
Ähnlich
PROMAT
4000827099
ab € 2,40*
Ähnlich
PROMAT
4000827100
ab € 2,50*
Ähnlich
PROMAT
4000827101
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000827102
ab € 3,18*
Ähnlich
PROMAT
4000827115
ab € 11,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827116
ab € 11,08*
Ähnlich
PROMAT
4000827117
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.