Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.PH 2 Klingen-L.100mm 3K-Griff 6KT Kl./Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827061
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827061
EAN/GTIN:
     4015448735335
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Schraubendreher Gr.PH 2 Klingen-L.100mm 3K-Griff 6KT Kl./Ans.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · matt verchromt · Größenleitsystem · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 6-Kant Klinge / Ansatz · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Klingen-Ø:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827060
ab € 2,74*
Ähnlich
PROMAT
4000827051
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000827053
ab € 2,05*
Ähnlich
PROMAT
4000827055
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.