Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.10mm Klingen-L.175mm 3K-Griff 6-KT.-Kl./Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827033
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827033
EAN/GTIN:
     4015448735199
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.10mm Klingen-L.175mm 3K-Griff 6-KT.-Kl./Ans.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · matt verchromt · mit Größenleitsystem für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
10 mm
Schneidenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Klingen-Ø:
8 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Sechskantklinge / Ansatz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 10mm, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827025
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000827020
ab € 1,99*
Ähnlich
PROMAT
4000827030
ab € 2,81*
Ähnlich
PROMAT
4000827021
ab € 2,42*
Ähnlich
PROMAT
4000827031
ab € 3,23*
Ähnlich
PROMAT
4000827023
ab € 2,82*
Ähnlich
PROMAT
4000827032
ab € 4,01*
Ähnlich
PROMAT
4000827024
ab € 3,68*
Ähnlich
PROMAT
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.