Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Gr.T 15 Schenkel-L.54x18mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000825508
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825508
EAN/GTIN:
     4015448404958
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)

Winkelschraubendreher Gr.T 15 Schenkel-L.54x18mm PROMAT

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · S2-Stahl · matt verchromt · abgewinkelt Weitere technische Eigenschaften: · Material: S2-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 15
Schenkellänge:
54 x 18 mm
für Schrauben:
M3,5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825507
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000825509
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000825510
ab € 0,63*
Ähnlich
PROMAT
4000825512
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000825513
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.