| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000825052 Herst.-Nr.: 4000825052 EAN/GTIN: 4015448736639 |
| |
|
| | |
| Sechskantsteckschlüssel SW 7mm Klingenlänge 125mm Ausf.2K-Griff m.Quergr.PROMAT mit Quergriff · mit 2-Komponenten-Griff · Klinge S2-Stahl · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: S2-Stahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 7 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | 2-Komponentengriff | Produktspezifikation: | mit Quergriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskantsteckschlüssel quergriff sw7, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel mit Quergriff, Steckschlüssel mit Quergriff, Stiftschlüssel |
| | |
| |