Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Spann-T.200mm Spann-W.250mm G.3,84kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821804
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821804
EAN/GTIN:
     4015448690528
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Abzieher Spann-T.200mm Spann-W.250mm G.3,84kg PROMAT

zweiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze) durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,84kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abzieher zweiarmig spannweite 250mm, abzieher, abzieher 2-armig, Abziehersatz, Universalabzieher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
623230
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.