Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 55-tlg.1/4+1/2 Zoll SW 4-32mm Z.20/36 6KT PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821190
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821190
EAN/GTIN:
     4015448682455
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Steckschlüsselsatz 55-tlg.1/4+1/2 Zoll SW 4-32mm Z.20/36 6KT PROMAT

6,3 mm (1/4 ″)- und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Spezialstahl phosphatiert · Hebel-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne) je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Verlängerung 50 / 150 mm 1 Kardangelenk 1 Handgriff mit Vierkant je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 4 / 5,5 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 6kant-Stiftschlüssel SW 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 1 Gleitstück (auch als Adapter 10,0 mm (3/8 ″) auf 6,3 mm (1/4 ″) zu verwenden mit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 / 21 mm je 1 Verlängerung 75 / 250 mm 1 Gleitstück 1 Kardangelenk Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 18/10° · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
55-teilig
Antrieb:
1/4 + 1/2 ″
Knarre:
Umschaltknarren
Form:
6-Kant
Marke:
PROMAT
Verpackung:
Stahlblechkassette
Antrieb mm:
6,3 / 12,5 mm
Anzahl Zähne:
20/36
Schlüsselweiten:
4-32 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.