Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateureisen B.16mm biegsame Schaufeln,Kunststoffholm STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5225013074
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816751
EAN/GTIN:
     4015448715528
Suchbegriffe:
Gipseisen
Stukkateureisen
gipseisen 16mm
gipseisen

Stukkateureisen B.16mm biegsame Schaufeln,Kunststoffholm STA PROMAT

biegsame Schaufeln · aus Stahl · Kunststoffholm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
biegsame Schaufeln, Kunststoffholm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gips, Spachtel, Stukkateur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
489
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,43*
4 Tage
393
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,00*
€ 1,44*
5 Tage
654
20
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,021*
€ 1,471*
4 Tage
653
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 1,86*
3 Tage
668
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816752
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.