Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Maurerkelle L200xB190mm m.Buchenholzheft,S-Hals STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000816727
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816727
EAN/GTIN:
     4015448715252
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Berliner Maurerkelle L200xB190mm m.Buchenholzheft,S-Hals STA PROMAT

S-Hals · Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
190 mm
Ausführung:
mit Buchenholzheft, S-Hals
Material:
Stahl
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.