Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle L.140mm B.85mm rostfrei,m.Buchenholzheft VA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5225013025
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816722
EAN/GTIN:
     4015448715207
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle

Berner Putzkelle L.140mm B.85mm rostfrei,m.Buchenholzheft VA PROMAT

Buchenholzheft
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Griffausführung:
lackiert
Hals:
gerade
Blatt:
rostfreier Edelstahl
Breite:
85 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
rostfrei, m. Buchenholzheft
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 140 mm, berner putzkelle, Kelle, Kellen, Putz, Putzkellen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
526
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,44*
3 Tage
422
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,58*
€ 3,45*
3 Tage
702
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 4,12*
2 Tage
709
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,19*
1 Tag
703
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,44*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816721
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000816724
ab € 2,78*
Ähnlich
PROMAT
4000816725
ab € 2,81*
Ähnlich
PROMAT
4000816726
ab € 2,84*
Ähnlich
PROMAT
4000816723
ab € 2,687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.