Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 400mm Z.36 WZ Bohr.30mm Schnitt-B.3,5mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814913
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814913
EAN/GTIN:
     4015448423607
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 400mm
kreissägeblatt

Präzisionskreissägeblatt AD 400mm Z.36 WZ Bohr.30mm Schnitt-B.3,5mm HM PROMAT

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt · Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Schnittbreite:
3,5 mm
Bohrung:
30 mm
Zahnform:
WZ
Zähnezahl:
36
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814910
ab € 27,37*
Ähnlich
PROMAT
4000814911
ab € 28,59*
Ähnlich
PROMAT
4000814912
ab € 33,96*
Ähnlich
PROMAT
4000814914
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.