Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 160mm Z.36 WZ Bohrung 16mm Schnitt-B.2,6mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814835
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814835
EAN/GTIN:
     4015448402961
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x16
kreissägeblatt 160 mm

Präzisionskreissägeblatt AD 160mm Z.36 WZ Bohrung 16mm Schnitt-B.2,6mm HM PROMAT

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte Zahnform = Wechselzahn (W)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
160 mm
Schnittbreite:
2,6 mm
Bohrung:
16 mm
Zahnform:
WZ
Zähnezahl:
36
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814836
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.