Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägensatz 13-tlg.19-68mm Schnitt-T.38mm Bi-Metall PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814644
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814644
EAN/GTIN:
     4015448423560
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset

Lochsägensatz 13-tlg.19-68mm Schnitt-T.38mm Bi-Metall PROMAT

Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · Schnitttiefe 38 mm · speziell für Elektriker · Inhalt: je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 + 11 mm 1 Ersatzspiralbohrer
Weitere Informationen:
Inhalt:
13-teilig
Sägen-Ø:
19-68 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Bi-Metall
Schnitttiefe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-satz hss, lochsägen satz, Lochsägen, Lochsägensätze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814643
ab € 23,70*
Ähnlich
PROMAT
4000814647
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.