Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L450xB32xS2mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814127
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814127
EAN/GTIN:
     4015448555957
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 8z
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L450xB32xS2mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 8 PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Zähne per Zoll:
8
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814120
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814122
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000814126
ab € 4,09*
Ähnlich
PROMAT
4000814119
ab € 4,13*
Ähnlich
PROMAT
4000814124
ab € 4,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814118
ab € 4,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814121
ab € 4,10*
Ähnlich
PROMAT
4000814123
ab € 4,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814125
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.