Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 2480x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 6-10 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1613876
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000813967
EAN/GTIN:
     4015448783398
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 2480 x 27 x 0,9 mm

Metallsägeband 2480x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 6-10 PROMAT

besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität · Einsatzempfehlung: Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12 und 10/14 mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle Zahnteilung 3/4 und 4/6 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr universell einsetzbar, für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2480 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,90 mm
Zähne per Zoll:
6-10
Marke:
PROMAT
Schneidstoff:
HSS M42
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 2480x27x0,9, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
75
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 18,02*
3 Tage
52
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 18,10*
1 Tag
53
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 14,98*
€ 18,47*
4 Tage
35
5
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 13,12*
€ 18,49*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 15,984*
€ 19,784*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 14,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 90,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.