Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 2360x20x0,90mm HSS M42 ZpZ 6-10 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1613872
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000813963
EAN/GTIN:
     4015448783350
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband 2360x20x0,90mm

Metallsägeband 2360x20x0,90mm HSS M42 ZpZ 6-10 PROMAT

besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität · Einsatzempfehlung: Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12 und 10/14 mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle Zahnteilung 3/4 und 4/6 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr universell einsetzbar, für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2360 mm
Bandbreite:
20 mm
Bandstärke:
0,90 mm
Zähne per Zoll:
6-10
Marke:
PROMAT
Schneidstoff:
HSS M42
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 20x0,90, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 16,66*
3 Tage
30
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 16,75*
5 Tage
40
5
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 17,00*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 14,686*
€ 18,226*
5 Tage
40
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,76*
€ 18,40*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 12,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 83,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.