| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000812674 Herst.-Nr.: 4000812674 EAN/GTIN: 4015448920038 |
| |
|
| | |
| Kunststoffrohrschere 0-63mm PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC PROMAT zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF · leichter, schneller und präziser Schnitt mit minimaler Anwendungskraft durch verbesserte Kraftübertragung · sofortiger Klingenwechsel ohne Werkzeug · aus Magnesium-Druckguss, sehr leicht und robust · Inox-Klinge (Made in Solingen/Germany) von höchster Qualität und Lebensdauer mit optimaler Schneidgeometrie und antihaftbeschichteter Oberfläche · Klinge geschützt im Körper - vermeidet Beschädigungen der Schneide und Verletzungen des Anwenders Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Einhand-Schnellrückzug der Klinge · für Material: PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC · Gehäuse: Magnesium-Druckguss Weitere Informationen: | | Schneidbereich: | 0 - 63 mm | für Rohre: | 0 - 2 1/2 ″ | für Rohre mm: | 0 - 63,5 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |