Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad Schneidrad-D.19mm DIN 100Cr6-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5198002415
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812624
EAN/GTIN:
     4015448673323
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad

Ersatzschneidrad Schneidrad-D.19mm DIN 100Cr6-Stahl PROMAT

für dünnwandige Metallrohre, speziell zum exakten Schneiden von INOX-Rohren · aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm · nadelgelagert · passend zu Rohrabschneider Art.-Nr. 4000 812 609 Weitere technische Eigenschaften: · Bohrungs-Ø: 5mm · Material: DIN 100Cr6-Stahl · passend für: INOX-Rohre
Weitere Informationen:
Schneidrad-Ø:
19 mm
Stärke:
5 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Ersatzschneidrad, Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Ersatzschneidräder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,02*
3 Tage
235
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,21*
€ 3,03*
5 Tage
401
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,15*
3 Tage
391
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 3,21*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,426*
€ 3,326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000812609
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.