Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrabschneider 3-35mm VA-Rohre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812609
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812609
EAN/GTIN:
     4015448673309
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 3-35mm
rohrabschneider

Edelstahlrohrabschneider 3-35mm VA-Rohre PROMAT

für dünnwandige Metallrohre, speziell zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren · Körper aus Magnesium · Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss · mit stahlgelagerter Vorschub-Schnellspindel · 4 nadelgelagerte Führungsrollen aus INOX-Stahl · nadelgelagertes Schneidrädchen mit spezieller Schneidgeometrie für V2A/ INOX-Rohre · mit ausziehbarer NOGA-Entgrater-Klinge · Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm · pulverbeschichtet · mit ICS-System · Schneidradwechsel ohne Werkzeug · Ersatzschneidrad im Drehknauf Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: VA-Rohre
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Arbeitsbereich:
3 - 35 mm
Gewicht:
335 g
Rad-Ø:
19 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Magnesium
für Rohre:
1/8 - 1 3/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 34,93 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000812624
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.