Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel L.400mm B.50mm SDS-max PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812348
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812348
EAN/GTIN:
     4015448482505
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS

Fliesenmeißel L.400mm B.50mm SDS-max PROMAT

aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max Aufnahme
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
50 mm
Aufnahme:
SDS-max
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spatmeißel sds-max 400mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, Einsteckwerkzeug, Flachmeißel, Meißel, SDS-max Meißel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.