Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikermeißel Gesamt-L.200mm Schneiden-B.10mm Schaft-Q.8mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812170
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812170
EAN/GTIN:
     4015448401698
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

Elektrikermeißel Gesamt-L.200mm Schneiden-B.10mm Schaft-Q.8mm PROMAT

DIN 7255 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · aus achtkantigem Stahl · lackiert · gehärtet · Schlagkopf vergütet
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Schaftquerschnitt:
8 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812172
ab € 1,90*
Ähnlich
PROMAT
4000812173
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000812174
ab € 2,12*
Ähnlich
PROMAT
4000812175
ab € 2,69*
Ähnlich
PROMAT
4000812176
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.