Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmaulgripzange Spann-W.max.37mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811051
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811051
EAN/GTIN:
     4015448772972
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
breitmaul gripzange

Breitmaulgripzange Spann-W.max.37mm PROMAT

mit breiten, flachen Backen · mit Stellschraube und Lösehebel · Ideal für die Blechbearbeitung · zum Biegen, Formen, Verkleben oder Bördeln von Werkstücken · Schraube mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 37 mm
Länge:
244 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Feststellzange, Gripzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.