Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figurenschere L.248mm re.STA max.1,2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810964
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810964
EAN/GTIN:
     4015448536215
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Figurenschere L.248mm re.STA max.1,2mm PROMAT

Qualitätsstahl 62HRC · Schneiden kpl. gehärtet · geeignet für kurze gerade und Figurenschnitte · hebelübersetzt · ergonomisch geformte 2-K-Griffe mit PVC-Überzug und Abgleitschutz Weitere technische Eigenschaften: · Griff: 2-Komponentenhüllen · HRC: 62 · Schnittlänge: 35mm
Weitere Informationen:
Länge:
248 mm
ausgelegt:
rechts
Stahl:
max. 1,2 mm
Marke:
PROMAT
Schneide:
Qualitätsstahl
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere rechts, durchlaufschere, Blechscheren, Figurenscheren, Rundstahlschere, Stahlschere
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.