Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Durchlaufschere Gesamt-L.300mm re.Qualitätsstahl Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810945
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810945
EAN/GTIN:
     4015448400790
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Pelikan-Durchlaufschere Gesamt-L.300mm re.Qualitätsstahl Ku.-Überzug PROMAT

Qualitätsstahl · für lange gerade und durchlaufende Schnitte · grau gesandstrahlt · mit offenen, abgebogenen Schenkeln · Schneiden kpl. gehärtet · (58 HRC) Weitere technische Eigenschaften: · Stahl: max. 0,78mm · Edelstahl: max. 0,45mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
ausgelegt:
rechts
Härte:
58 HRC
Griff:
Kunststoffüberzug
Marke:
PROMAT
Schneiden:
Qualitätsstahl
Schnittlänge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BESSEY Tool
D22A
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.