Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealblechschere L.260mm li.STA max.0,8mm VA max.0,45mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810941
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810941
EAN/GTIN:
     4015448400776
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Idealblechschere L.260mm li.STA max.0,8mm VA max.0,45mm PROMAT

Qualitätsstahl · für gerade durchlaufende und Figurenschnitte · grau gesandstrahlt · mit offenen, abgebogenen Schenkeln · Schneiden kpl. gehärtet · (58 HRC) Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Kunststoffüberzug · HRC: 58 · Schnittlänge: 30mm
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
ausgelegt:
links
Stahl:
max. 0,8 mm
Edelstahl:
max. 0,45 mm
Marke:
PROMAT
Schneide:
Qualitätsstahl
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, figurenschere 260 mm, Blechscheren, Ideal-Blechscheren, Rundstahlschere, Stahlschere
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810940
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.