Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.160mm Kopf verchr.Mehrkomp.-Hülle max.2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810109
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810109
EAN/GTIN:
     4015448535911
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider

Seitenschneider L.160mm Kopf verchr.Mehrkomp.-Hülle max.2mm PROMAT

für weichen und mittelharten Draht · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5749
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810110
ab € 6,38*
Ähnlich
PROMAT
4000810108
ab € 7,41*
Ähnlich
PROMAT
4000810118
ab € 8,09*
Ähnlich
PROMAT
4000810111
ab € 6,82*
Ähnlich
PROMAT
4000810119
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.