Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange L.300mm pol.schwarz lack.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810074
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810074
EAN/GTIN:
     4015448684299
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Monierzange L.300mm pol.schwarz lack.PROMAT

(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange schwarz lackiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,5 mm
harter Draht Ø:
max. 2,4 mm
Zange:
schwarz lackiert
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 9242
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 300 mm, eisenflechterzange, Rabitzzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
99 00 200
ab € 8,15*
Sonstiges
Knipex
99 00 220 EAN
ab € 8,93*
Sonstiges
Knipex
99 00 220
ab € 8,36*
Sonstiges
Knipex
99 00 250
ab € 9,19*
Sonstiges
Knipex
99 00 280 EAN
ab € 9,11*
Sonstiges
Knipex
99 00 280
ab € 10,68*
Sonstiges
Knipex
99 00 300
ab € 11,86*
Sonstiges
Knipex
99 00 250
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.