Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-994242 Herst.-Nr.: 4000604928 EAN/GTIN: 4015448669524 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte 16IR125 ISO PK30 re.Innen PROMAT zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 0,9mm · l: 16,5mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | 16IR125 ISO | Sorte: | PK30 | Gewindesteigung: | 1,25 mm | Drehrichtung: | rechts | WSP: | 16IR | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 2 | | pro Box | € 4,95* | ab € 7,24* | € 10,93* | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,61* | € 10,99* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | pro Box | € 5,99* | ab € 7,88* | € 11,28* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Box | € 7,99* | ab € 8,605* | € 11,755* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | pro Box | € 5,50* | ab € 8,49* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,24* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen | Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 21,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|