Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindemittel Inh.40 l/ca.16kg PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000369671
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000369671
EAN/GTIN:
     4015448778752
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel

Universalbindemittel Inh.40 l/ca.16kg PROMAT CHEMICALS

Universal-Bindemittel, auf Basis von Calciumsilikathydrat · stark saugend, geruchsbindend, Naturprodukt, unbegrenzt lagerfähig · Farbe: weiß Anwendung: für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Farben und Lacke, Lösemittel usw. · auch aggressive, organische und anorganische, sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden · nicht für starke Säuren und Oxidationsmittel geeignet · nicht wasserabweisend, nicht schwimmfähig · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · Typ III R · für den Innen- und Außenbereich geeignet · Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: lllR · Saugleistung max.: 14 (pro Sack)l · Material: Calciumsilicat · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / ca. 16 kg
Körnung:
1-4 mm
Schüttgewicht:
ca. 396 g/l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel 40 l, ölbindegranulat, bindemittel granulat universal, Bindemittel, Chemiebindemittel, Chemikalienbindemittel, Granulat, NOW, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Liter (ab € 0,2685* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000369670
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.