Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom.Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3,5m B.25mm m.Spitzh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365135
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365135
EAN/GTIN:
     4015448784760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Autom.Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3,5m B.25mm m.Spitzh.

Polyester · mit Aufrollautomatik · kein lästiges Aufrollen der Zurrgurte per Hand Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Spitzhaken
Länge:
3,5 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
680 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
340 daN
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 3,5 m x 25 mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.