Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckreiniger Citro 10l Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355702
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355702
EAN/GTIN:
     4015448551935
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Allzweckreiniger Citro 10l Kanister PROMAT CHEMICALS

entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen · mit guter fettlösender Wirkung und angenehm frischem Duft · für alle abwaschbaren Oberflächen geeignet · bei fettigen Verschmutzungen sowie für die tägliche Fußbodenreinigung · besonders empfehlenswert für die Bereiche Industrie, Großküchen und Gastronomie · Dosierung: ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
300.00
DetergV - relevant:
ja
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN9003
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - Flammpunkt °C:
67
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - UFI-Nummer:
A4D0-J04K-000K-32WK
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, Corona, Grillreiniger, Kaminreiniger, NOW, Ofenreiniger, Reiniger, Reinigung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,219* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.