Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckreiniger Citro 5l Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355701
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355701
EAN/GTIN:
     4015448551928
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Allzweckreiniger Citro 5l Kanister PROMAT CHEMICALS

entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen · mit guter fettlösender Wirkung und angenehm frischem Duft · für alle abwaschbaren Oberflächen geeignet · bei fettigen Verschmutzungen sowie für die tägliche Fußbodenreinigung · besonders empfehlenswert für die Bereiche Industrie, Großküchen und Gastronomie · Dosierung: ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
150.00
DetergV - relevant:
ja
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN9003
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - Flammpunkt °C:
67
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - UFI-Nummer:
A4D0-J04K-000K-32WK
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Corona, Grillreiniger, Kaminreiniger, NOW, Ofenreiniger, Reiniger, Reinigung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 1,61* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.