Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckreiniger Citro 1l Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355700
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355700
EAN/GTIN:
     4015448551911
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Allzweckreiniger Citro 1l Flasche PROMAT CHEMICALS

entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen · mit guter fettlösender Wirkung und angenehm frischem Duft · für alle abwaschbaren Oberflächen geeignet · bei fettigen Verschmutzungen sowie für die tägliche Fußbodenreinigung · besonders empfehlenswert für die Bereiche Industrie, Großküchen und Gastronomie · Dosierung: ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
30.00
DetergV - relevant:
ja
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN9003
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - Flammpunkt °C:
67
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - UFI-Nummer:
A4D0-J04K-000K-32WK
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Corona, Grillreiniger, Kaminreiniger, NOW, Ofenreiniger, Reiniger, Reinigung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000355702
ab € 13,02*
Ähnlich
PROMAT
4000355701
ab € 7,67*
Ähnlich
Buzil
G481-0001
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.