| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000354630 Herst.-Nr.: 4000354630 EAN/GTIN: 4015448551805 |
| | | |
|
| | |
| Hochleistungskühlschmierstoff wassermischbar 5l Kanister PROMAT chemicals wassermischbar · mit wirksamen EP-Zusätzen · bewirkt eine erhebliche Werkzeugstandzeitverlängerung und ermöglicht die Bearbeitung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten · langzeitstabil · hervorragender Korrosionsschutz · dermatologisch getestet · für die unterschiedlichsten Zerspanungsverfahren · Dichte/20 °C: 915 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · Viskosität/40 °C: 30-45 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · pH-Wert (4-5 %): 9,2 (DIN 51 369) · Gußspänetest: 0 [1:20] (DIN 51 360/T 2) · Mineralölgehalt: 62,5 % · Einsatzkonzentration: Bohren/Fräsen etc.: 1:20 Reiben/Sägen etc.: 1:10 Gewindeschneiden: 1:5 bis 1:10 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Ausführung: wassermischbar · Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Marke: | PROMAT CHEMICALS | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 69.50 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 12 | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Hochleistungskühlschmierstoff, Kühlschmierstoffe, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Schneidmittel, Spray, Trennspray |
| | |
| |