Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsspray weiß 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-38823
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354083
EAN/GTIN:
     04015448473053
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Markierungsspray weiß 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

hochwertiger Lack auf Acrylharz-Basis · mit intensiven, dauerhaften Farb- und Leuchtpigmenten · frostsichere Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate) · hohe Leucht- und Deckkraft · geringe Verschmutzungsgefahr · Sprühkopf mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen, auch Überkopf · trocken nach ca. 1 - 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur) · frei von Schwermetallen und Silikonen
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
weiß
Inhalt
500 ml
Gebinde
Spraydose
Marke
PROMAT CHEMICALS
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
REACH - Flammpunkt °C
-87
Druckgaspackungen
ja
Faktor
3
Hochentzündlich
ja
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
REACH - H-Sätze
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - Gefahrstoff
ja
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
300.50
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrgut - Gefahrzettel
2.1
Gefahrgut - Klasse
2
REACH - UFI-Nummer
K360-30TS-J00X-T642
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,08*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354081
€ 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000354082
€ 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000354084
€ 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000354085
€ 4,07*
Ähnlich
PROMAT
4000354087
€ 22,87002*
Ähnlich
PROMAT
4000354086
€ 3,94*
Ähnlich
PROMAT
4000354080
€ 2,97*
Ähnlich
Technima
141500E
€ 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.