Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formentrennmittel farblos 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354035
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354035
EAN/GTIN:
     4015448472827
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
trennmittel

Formentrennmittel farblos 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

Gleit- und Trennmittel mit hohem Gleiteffekt, bestehend aus reinen Naturprodukten · verhindert das Haften an Kunststoffen, Formen, Metallen und Werkzeugen · anwendbar beim Spritzen, Pressen und Vakuumverformen · empfehlenswert für den Einsatz im Formenbau und in der Schweißtechnik · silikonfrei · temperaturbeständig von -20 °C bis +130 °C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: -20 bis +130°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
211.60
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - UFI-Nummer:
CE50-209M-300Y-HFFJ
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Formentrennmittel, NOW
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.