Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Hochleistungskleber 25g milchig Doppelspritze PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353941
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353941
EAN/GTIN:
     4015448595830
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

2K-Hochleistungskleber 25g milchig Doppelspritze PROMAT CHEMICALS

dauerhaftes Verbinden von Metall, Stein, Holz, Keramik und harten Kunststoffen · erzielt höhere Festigkeiten bei geringer/keiner Oberflächenbehandlung · witterungsbeständig · Zugscherfestigkeit bis zu 27 N/mm² · Spaltfüllvermögen von 1-10 mm · handfest nach 60 Min. (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 12 Std. · temperaturbeständig bis +120 °C · anwendbar in Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Elektrotechnik und vielen anderen Industriezweigen · Mixtülle ist im Lieferumfang enthalten! · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 g
Gebinde:
Doppelspritze
Farbe:
milchig
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +120 °C
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Entzündbarer, flüssiger Stoff, ätzend, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3 | 8
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
FC
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Methylmethacrylat | Methacrylsäure
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN2924 | UN1133
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
Gefahrstoff - Lagerklasse:
8A | 3
Leichtentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
12 15
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere A | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, NOW, Zweikomponentenklebstoffe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Gramm (ab € 0,1436* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marston-Domsel
MMT.M10-M
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.