Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 50g hf.mv.grün Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353611
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353611
EAN/GTIN:
     4015448472896
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Schraubensicherung 50g hf.mv.grün Flasche PROMAT CHEMICALS

hochfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · handfest nach ca. 10-20 Min. · funktionsfest nach 1-3 Std. · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M 20 · Festigkeitsklasse DIN 30661:3 · Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Losbrechmoment: 28 bis 35Nm · Spaltüberbrückung max.: 0,15mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Flasche
Festigkeitsklasse:
hochfest
Temperatur:
-55 bis +150 °C
Viskosität:
mittelviskos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M20
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
0.00
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
100
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, NOW, Schraubensicherungen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30260150
ab € 16,74*
Ähnlich
PROMAT
4000353610
ab € 5,52*
Ähnlich
Marston-Domsel
MSS.641.F10-BK
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.