Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel MS AG G 3/8 Zoll IG G 1/2 Zoll PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1186681
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351904
EAN/GTIN:
     4015448720843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduziernippel MS AG G 3/8 Zoll IG G 1/2 Zoll PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Innengewinde:
G 1/2 ″
Außengewinde mm:
16,66 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Außengewinde:
G 3/8 ″
Innengewinde mm:
19,17
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
170
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,17*
3 Tage
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,17*
3 Tage
102
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,86*
€ 1,18*
5 Tage
170
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,43*
1 Tag
170
70
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,49*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.