Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel MS AG G 1/4 Zoll IG G 1/8 Zoll PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1186677
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351900
EAN/GTIN:
     4015448720782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduziernippel MS AG G 1/4 Zoll IG G 1/8 Zoll PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Innengewinde:
G 1/8 ″
Außengewinde mm:
13,16 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Außengewinde:
G 1/4 ″
Innengewinde mm:
8,85 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
50
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,23*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,23*
3 Tage
24
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,91*
€ 1,25*
5 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,03365*
€ 1,41365*
3 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,53*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.