| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-3000276044 Herst.-Nr.: 3000276044 EAN/GTIN: 4260390220952 |
| | |
|
| | |
| Bockrolle 50mm 50kg VG Gleitlager 55x55mm PROMAT Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 70mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 55mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 50 mm | Radbreite: | 19 mm | Tragfähigkeit: | 50 kg | Farbe Rolle: | grau | Lager: | Gleitlager | Material Rolle: | Vollgummi | Plattenbreite: | 55 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |