Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.75mm Trgf.75kg m.Platte Gleitlager Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276017
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276017
EAN/GTIN:
     4260390221621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 75mm
apparaterolle

Lenkrolle m.Festst.D.75mm Trgf.75kg m.Platte Gleitlager Gum.grau PROMAT

Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Totalfeststeller aus Metall nachlaufend montiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-blau passiviert · Schraubloch-Ø: 6,3mm · Plattenbreite: 60mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
Gleitlager
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.