Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Runddüse ID=19mm, 3/4"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Runddüse ID=19mm, 3/4""
Runddüse ID=19mm, 3/4""
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C308-0241101-4
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     0241101-4
EAN/GTIN:
     4037728411142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlmittel-Runddüse
Runddüse
ariana runddüse

Runddüse ID=19mm, 3/4"

ARIANA-Cool-Line ist die derzeit einzige Produktlinie, die ohne Adapter zu fast allen herkömmlichen Systemen kompatibel ist. ARIANA-Cool-Line stellt mit seiner Produktpalette das umfangreichste System am Markt dar. ARIANA-Cool-Line-Module werden aus einem hochwertigen Kunststoffgranulat gefertigt und sind daher widerstandsfähiger als herkömmliche Produkte. ARIANA-Cool-Line Systeme haben den Vorteil, dass die Module enger ineinander rasten. Dies bewirkt das Standhalten auch bei höherer Druckbelastung und gewährleistet die Richtungsstabilität des Flüssigkeitsstrahls.

Artikeldetails:

  • ID = 19 mm
  • 3/4"
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelschlauch, Kühlmittelgelenkschlauch, Stecksysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,90*
1 Paket enthält 4 Stück (€ 2,225* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagezange 3/4"" Systeme
Ariana
0248000-1
€ 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG